SIEMENS - SIE6XV18210BN65 PROFIBUS PLASTIC FO CABLE 65 M - 6XV18210BN65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 65 m
Colore del rivestimento - Viola
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401364
Codice prodotto
SIE6XV18210BN65
Cod. produttore
6XV18210BN65
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
65 m
Colore del rivestimento:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP20
- Type: Standard cable
- Connectors: 4 BFOC connectors
- Length: 65 meters
- Reliable data transmission with high resistance to electromagnetic interference.
- Flexible installation options due to the lightweight design of plastic fiber optic.
- Enhanced performance for industrial applications with demanding connectivity needs.
Profibus Plastic Fiber Optic
Profibus Plastic Fiber Optic is a standard cable equipped with 4 BFOC connectors, designed for data transmission over a 65m length.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS