SIEMENS - SIE6XV18207AH10 INDOOR FIBEROPTIC CABLE SOLD BY THE M - 6XV18207AH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Arancione
Confezione
20 M
EAN
4019169404051
Codice prodotto
SIE6XV18207AH10
Cod. produttore
6XV18207AH10
Produttore
SIE
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Arancione
- Tipo: Fibra ottica, 62,5/125
- Privo di alogeni
- Resistente a calpestio
- Unità di fornitura max: 2000 m
- Min. quantità ordinabile: 20 m
- Maggiore sicurezza grazie alla difficoltà di infiammabilità
- Facilità di installazione e gestione in spazi interni
- Personalizzazione della lunghezza in base alle necessità del progetto
Indoor Fiber Optic
Il cavo da interno FO in vetro è progettato per essere difficilemente infiammabile e offre resistenza al calpestio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


