SIEMENS - SIE6XV18205BT25 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 250 M - 6XV18205BT25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM2
Tipo di fibra - Multimode 62,5/125
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 250 m
Tipo di connettore collegamento 1 - ST
Confezione
1 PZ
EAN
4019169400992
Codice prodotto
SIE6XV18205BT25
Cod. produttore
6XV18205BT25
Produttore
SIE
Categoria:
OM2
Tipo di fibra:
Multimode 62,5/125
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
250 m
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Colore del rivestimento:
Nero
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Type: Standard fiber optic cable
- Core diameter: 62,5 μm
- Cladding diameter: 125 μm
- Connectors: 4 BFOC connectors
- Length: 250 m
- Easy installation with pre-assembled connectors.
- Suitable for various applications due to its standard specifications.
- Reliable performance over long distances.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
This standard fiber optic cable is pre-assembled with 4 BFOC connectors and has a length of 250 meters.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


