SIEMENS - SIE6XV18205BT15 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 150 M - 6XV18205BT15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM2
Tipo di fibra - Multimode 62,5/125
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 150 m
Tipo di connettore collegamento 1 - ST
Confezione
1 PZ
EAN
4019169400978
Codice prodotto
SIE6XV18205BT15
Cod. produttore
6XV18205BT15
Produttore
SIE
Categoria:
OM2
Tipo di fibra:
Multimode 62,5/125
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
150 m
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Colore del rivestimento:
Nero
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Sezionabile
- Preconfezionato con 4 connettori BFOC
- Lunghezza: 150 m
- Standard: 62,5/125
- Facilitates quick installation with pre-assembled connectors.
- Provides reliable performance for data transmission.
- Versatile design allows for easy modifications as needed.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
Standard fiber optic cable designed for efficient data transmission, pre-assembled with 4 BFOC connectors and 150 m in length.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


