pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18205BT10 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 100 M - 6XV18205BT10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM2

  • Tipo di fibra - Multimode 62,5/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 100 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - ST

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169400954

Codice prodotto

SIE6XV18205BT10

Cod. produttore

6XV18205BT10

Produttore

SIE

Categoria:

OM2

Tipo di fibra:

Multimode 62,5/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

100 m

Tipo di connettore collegamento 1:

ST

Tipo di connettore collegamento 2:

ST

Colore del rivestimento:

Nero

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    Il cavo standard è sezionabile e preconfezionato con 4 connettori BFOC, fornendo una lunghezza totale di 100 m.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: Fiber Optic
    • Sezione: 62,5/125 μm
    • Configurazione: Preconfezionato con 4 connettori BFOC
    • Lunghezza totale: 100 m

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità d'installazione grazie alla configurazione preconfezionata.
    • Flessibilità grazie alla possibilità di sezionare il cavo.
    • Elevata qualità della trasmissione dei dati.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS