SIEMENS - SIE6XV18205BN80 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 80 M - 6XV18205BN80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OM2
Tipo di fibra - Multimode 62,5/125
Numero di fibre - 2
Lunghezza - 80 m
Tipo di connettore collegamento 1 - ST
Confezione
1 PZ
EAN
4019169404020
Codice prodotto
SIE6XV18205BN80
Cod. produttore
6XV18205BN80
Produttore
SIE
Categoria:
OM2
Tipo di fibra:
Multimode 62,5/125
Numero di fibre:
2
Lunghezza:
80 m
Tipo di connettore collegamento 1:
ST
Tipo di connettore collegamento 2:
ST
Colore del rivestimento:
Nero
Idoneità alla posa dinamica in catena:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Sezione delcavo: 62,5/125 μm
- Tipo: Cavo standard, sezionabile
- Connettori: 4 connettori BFOC preinstallati
- Lunghezza: 80 m
- Facile installazione grazie alla preconfezione con connettori.
- Flessibilità nell’uso con la possibilità di sezionare il cavo.
- Elevata qualità nella trasmissione dei dati su lunghe distanze.
Fiber Optic Cable (62,5/125)
Il cavo standard è sezionabile e preconfezionato con 4 connettori BFOC, progettato per garantire una trasmissione dati efficiente su lunghe distanze.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS