pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18205BN70 FIBER OPTIC CABLE STANDARD 70 M - 6XV18205BN70

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - OM2

  • Tipo di fibra - Multimode 62,5/125

  • Numero di fibre - 2

  • Lunghezza - 70 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - ST

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169404013

Codice prodotto

SIE6XV18205BN70

Cod. produttore

6XV18205BN70

Produttore

SIE

Categoria:

OM2

Tipo di fibra:

Multimode 62,5/125

Numero di fibre:

2

Lunghezza:

70 m

Tipo di connettore collegamento 1:

ST

Tipo di connettore collegamento 2:

ST

Colore del rivestimento:

Nero

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Fiber Optic Cable (62,5/125)

    Il cavo standard è progettato per applicazioni di comunicazione con fibra ottica, dotato di connettori BFOC per una connessione facile e rapida.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: standard
    • Sezione: 62,5/125
    • Numero di connettori: 4 connettori BFOC
    • Lunghezza: 70 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione veloce grazie ai connettori preconfezionati.
    • Affidabilità nella trasmissione dei dati a lungo raggio.
    • Versatilità per diverse applicazioni di rete.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS