SIEMENS - SIE6XV18128A ENERGY CABLE 2 WIRE SOLD BY THE M - 6XV18128A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 2
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Elemento ritorto - Coppie
Diametro del conduttore - 1.3 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169404389
Codice prodotto
SIE6XV18128A
Cod. produttore
6XV18128A
Produttore
SIE
Numero di fili:
2
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Diametro del conduttore:
1.3 mm
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
PVC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Peso:
70 kg/km
Diametro esterno circa:
7.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
45 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
45 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...80 °C
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
- Number of conductors: 2
- Conductor type: Trefolo
- Cross-section: 2 x 0,75 mm²
- Maximum delivery length: 2000 m
- Minimum order quantity: 20 m available for purchase by meter
- Versatile application in energy transmission.
- Flexible and easy to handle due to the light weight of the cable.
- Long delivery length allows for extensive installation without needing multiple connections.
- Customizable order quantity to meetspecific project requirements.
Energy Cable 2 x 0,75
Energy Cable is a 2 conductor power cable designed for efficient energy transmission in various applications.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


