pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18016GH20 POWER CONNECTING CABLE, 2 M, L CODE - 6XV18016GH20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Diametro del conduttore - 1.6 mm

  • Senza alogeni secondo IEC 60754-2 - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169857239

Codice prodotto

SIE6XV18016GH20

Cod. produttore

6XV18016GH20

Produttore

SIE

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro del conduttore:

1.6 mm

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

97 kg/km

Diametro esterno circa:

7.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

62 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...90 °C

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

    Power Connecting Cable M12-90/M12-90

    Il cavo preconfezionato con connettore M12 è progettato per l'alimentazione dei componenti terminali e di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore M12 e presa M12, L-coded
    • 4 poli
    • lunghezza di 2 m

    Benefici per il cliente:

    • Facile installazione grazie al design preconfezionato
    • Affidabilità nella connessione di alimentazione e dati

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS