SIEMENS - SIE6XV18016DH50 M12 POWER CONNECT. CABLE 5,0 M, L CODED - 6XV18016DH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169857178
Codice prodotto
SIE6XV18016DH50
Cod. produttore
6XV18016DH50
Produttore
SIE
- Tipo di cavo: M12-180/M12-180
- Connettore: M12, L-coded
- Numero di poli: 4
- Lunghezza: 5 metri
- Facilità di installazione grazie al design preconfezionato.
- Affidabilità nella connessione di alimentazione per componenti terminali e di rete.
- Compatibilità con standard M12 per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Power Connecting Cable M12-180/M12-180
Il cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, L-coded, a 4 poli, 5 m, è progettato per l'alimentazione dei componenti terminali e di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


