pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18016DH30 M12 POWER CONNECT. CABLE 3,0 M, L CODED - 6XV18016DH30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Diametro del conduttore - 1.6 mm

  • Senza alogeni secondo IEC 60754-2 - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169857161

Codice prodotto

SIE6XV18016DH30

Cod. produttore

6XV18016DH30

Produttore

SIE

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro del conduttore:

1.6 mm

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

97 kg/km

Diametro esterno circa:

7.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

62 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...90 °C

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

    Power Connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, L-coded, a 4 poli, 3,0 m è progettato per l'alimentazione dei componenti terminali/di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore: M12
    • Presa: M12, L-coded
    • Numero di poli: 4
    • lunghezza: 3,0 m
    • Applicazione: alimentazione dei componenti terminali/di rete

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design preconfezionato.
    • Connessione sicura e stabile per i componenti terminali/di rete.
    • Qualità affidabile e prestazioni elevate per applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS