pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18015DH10 M12 CONNECTING CABLE 1.0 M - 6XV18015DH10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Diametro del conduttore - 1.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169853538

Codice prodotto

SIE6XV18015DH10

Cod. produttore

6XV18015DH10

Produttore

SIE

Numero di fili:

4

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Diametro del conduttore:

1.1 mm

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

Altro

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Peso:

54 kg/km

Diametro esterno circa:

5.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

57 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

    Power Connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo di alimentazione preconfezionato è progettato per l'ET 200, con connettori M12 a 4 poli e una lunghezza di 1,0 m.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: M12-180/M12-180
    • Connettori: M12 e presa M12, A-coded
    • Numero di poli: 4
    • Lunghezza del cavo: 1,0 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design preconfezionato.
    • Affidabilità nella connessione per l'alimentazione dell'ET 200.
    • Compatibilità con standard industriali grazie ai connettori M12.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS