SIEMENS - SIE6XV18012CN15 CONTROL CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 - 6XV18012CN15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 5
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento - Nero
Diametro del conduttore - 0.7 mm
Senza alogeni secondo IEC 60754-2 - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169857550
Codice prodotto
SIE6XV18012CN15
Cod. produttore
6XV18012CN15
Produttore
SIE
Numero di fili:
5
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Nero
Diametro del conduttore:
0.7 mm
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Isolamento filo:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Peso:
40 kg/km
Diametro esterno circa:
5.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
42 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
42 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...80 °C
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
sì
- 5 conduttori
- Porta IO-Link Class B
- Preconf. con connettore M12 e presa M12 (A-coded)
- Uscita cavo diritta
- Lunghezza 15 m
- Facilita la connessione e il controllo dei dispositivi IO-Link.
- Connettori robusti per una facile integrazione nei sistemi esistenti.
- Design preconfigurato per un'installazione rapida e senza errori.
Control Connecting Cable M12-180/M12-180
Un cavo di collegamento per il controllo con 5 conduttori, progettato per porta IO-Link Class B.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS