pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18012CE50 CONTROL CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 - 6XV18012CE50

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 5

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Diametro del conduttore - 0.7 mm

  • Senza alogeni secondo IEC 60754-2 - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4019169857482

Codice prodotto

SIE6XV18012CE50

Cod. produttore

6XV18012CE50

Produttore

SIE

Numero di fili:

5

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro del conduttore:

0.7 mm

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Isolamento filo:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Peso:

40 kg/km

Diametro esterno circa:

5.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

42 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

42 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...80 °C

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

sì

    Control Connecting Cable M12-180/M12-180

    Il cavo di collegamento M12-180/M12-180 è progettato per applicazioni industriali con una connessione IO-Link Class B.

    Dettagli tecnici:

    • 5 conduttori
    • Porta IO-Link Class B
    • Connettore M12 e presa M12 (A-coded)
    • Uscita cavo diritta
    • Lunghezza 0,5 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione di dispositivi in un ambiente industriale
    • Consente una connessione affidabile e di alta qualità
    • Design compatto e robusto per una maggiore durata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS