SIEMENS - SIE6SL53101BB102CF0 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.2KW - 6SL53101BB102CF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N - 1.4 A
Numero di fasi d'entrata - 1
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
327 Kg CO₂-eq
EAN
4034106441319
Codice prodotto
SIE6SL53101BB102CF0
Cod. produttore
6SL53101BB102CF0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N:
1.4 A
Numero di fasi d'entrata:
1
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
240 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.2 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
-10 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Altezza:
170 mm
Profondità:
172.4 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
45 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
3
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Tensione di ingresso: 1AC 200-240V; -10%/+10%
- Corrente di ingresso: 2,7A
- Frequenza di ingresso: 45...66 Hz
- Tensione di uscita: ingresso 0 V; corrente di uscita 1,4A
- Frequenza di uscita: 0...550 Hz
- Potenza del motore: 0,2 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva: A
- Dimensioni: 45 x 170 x 170 (LaxAxP)
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie a una configurazione intuitiva.
- Elevata efficienza energetica per ridurre i costi operativi.
- Design compatto per un’installazione facile anche in spazi ristretti.
- Sistema di controllo avanzato per prestazioni ottimali del motore.
Sinamics S210
Il SINAMICS S210 è un drive versatile progettato per applicazioni di motion control, offrendo prestazioni elevate con una configurazione semplice.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


