pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL35460FB211FA0 SINAMICS G120D CU250D-2 PN-F - 6SL35460FB211FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con elemento di comando - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948661642

Codice prodotto

SIE6SL35460FB211FA0

Cod. produttore

6SL35460FB211FA0

Produttore

SIE

Grado di protezione (IP):

IP65

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Altezza:

208 mm

Profondità:

55 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

153 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

10

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

sì

    Sinamics G120D Control Unit CU250D-2 PN-F PROFINET e Safety Integrated

    Control Unit SINAMICS CU250D-2 per il convertitore decentrato SINAMICS G120D offre regolazione avanzata e funzioni di posizionamento adattabili a diverse applicazionidi azionamento.

    Dettagli tecnici:

    • 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI
    • Interfaccia USB
    • Interfaccia schede SD/MMC
    • Interfaccia encoder HTL e SSI
    • Grado di protezione IP65
    • Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
    • Alimentazione esterna: DC 24 V necessaria

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di realizzare applicazioni con esigenze di posizionamento come sollevamento, orientamento e rotazione.
    • Regolazione vettoriale e posizionamento tramite encoder, offrendo un'alta flessibilità.
    • Funzionalità di sicurezza integrate, con cinque funzioni di sicurezza avanzate.
    • Compatibilità con levarianti fail-safe migliorando la sicurezza operativa.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS