pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL35440FB201PA0 SINAMICS G120D CU240D-2 DP - 6SL35440FB201PA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Numero di ingressi digitali - 6

  • Con elemento di comando - no

  • Impiego ammesso in ambito industriale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948661581

Codice prodotto

SIE6SL35440FB201PA0

Cod. produttore

6SL35440FB201PA0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi digitali:

6

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

11

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

Con collegamento PC:

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

208 mm

Larghezza:

153 mm

Profondità:

55 mm

SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 DP PROFIBUS-DP e STO on-Board 6 DI/1 F-DI, 2 DO, 2 AI interfaccia USB interfaccia schede SD/MMC interfaccia encoder HTL grado di protezione IP65 temperatura ambiente -10 ... +55 °C senza Power Module Control Unit SINAMICS CU240D-2 per il convertitore decentrato SINAMICS G120D. La regolazione del convertitore avviene tramite la Control Unit. Oltre alla regolazione sono disponibili ulteriori funzioni che si possono adattare alle specifiche applicazioni con unadeguata parametrizzazione. Le Control Unit CU240D-2 sostituiscono le Control Unit CU240D. Entrambe le versioni possono essere utilizzate con i Power Module PM250D. Le Control Unit sono disponibili in esecuzioni diverse, ovvero CU240D-2 DP, CU240D-2DP-F, CU240D-2 PN, CU240D-2 PN-F, CU240D-2 PN-F PP (Push Pull: tecnica di collegamento alternativa dellalimentazione DC 24 V e della comunicazione PN) e CU240D-2 PN-F FO (Fibre Optic). Nelle varianti standard della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP e CU240D-2 PN) la funzione Coppia disinserita in sicurezza (STO, Safe Torque Off) è già integrata. Essa può essere attivata sia via PROFIsafe che tramite lingresso sicuro. Il convertitore fail-safe SINAMICS G120D, con le varianti fail-safe della serie CU240D-2 (CU240D-2 DP-F xx e CU240D-2 PN-F xx), offre cinque funzioni di sicurezza. Si tratta delle funzioni Coppia disinserita in sicurezza (STO) per la protezione contro un movimento dellazionamento, Arresto sicuro 1 (SS1) per il monitoraggio continuo di una rampa di frenatura sicura,Velocità limitata sicura (SLS) per la protezione contro movimenti pericolosi dovuti al superamento di una velocità limite, Senso di rotazione sicuro (SDI) e Sorveglianza della velocità sicura (SSM). Per il funzionamento della Control Unit è necessaria unalimentazione di energia esterna DC 24 V. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS