pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32661AR000VA0 SINAMICS V20, FSA A/B SHIELD CONNECTION - 6SL32661AR000VA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948671108

Codice prodotto

SIE6SL32661AR000VA0

Cod. produttore

6SL32661AR000VA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

    Sinamics V20 Kit di collegamento dello schermo FSAA/FSAB

    Il kit di collegamento della schermatura SINAMICS V20 permette un collegamento facile ed efficiente della schermatura, rispettando i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC).

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 67x10x80 mm (LxAxP)
    • Disponibile per le grandezze costruttive FSA ... FSE e FSAA/FSAB
    • Piastra di schermatura fissata a un convertitore in armadio
    • Richiede fascette per il fissaggio
    • Utilizza viti M5 con dadi per il fissaggio (coppia di serraggio: 2,5 Nm ± 10 %)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il rispetto delle normative EMC durante l'installazione
    • Consente un assemblaggio rapido e sicuro del sistema
    • Migliora la sicurezza operativa del convertitore SINAMICS V20

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS