SIEMENS - SIE6SL32661AE000VA0 SINAMICS V20, FSE SHIELD CONNECTION KIT - 6SL32661AE000VA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
6940408103115
Codice prodotto
SIE6SL32661AE000VA0
Cod. produttore
6SL32661AE000VA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
SINAMICS V20 grand. costr. E kit di collegamento dello schermo
Kit di collegamento della schermatura per il SINAMICS V20, progettato per garantire un collegamento facile ed efficace della schermatura, rispettando i requisiti EMC.
Dettagli tecnici:
- Kit di collegamento della schermatura per SINAMICS V20
- Disponibile per le grandezze costruttive FSA ... FSE e FSAA/FSAB
- Piastra di schermatura fissata a un convertitore in armadio, servono delle fascette
- Fissaggio con tecnica Push-Through utilizzando due viti M5 con rispettivi dadi
- Coppia di serraggio: 2,5 Nm ± 10 %
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento facile ed efficiente della schermatura
- Rispetto dei requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


