pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32560AP000JA0 SINAMICS G120 IOP/BOP-2 DOOR MOUNT KIT - 6SL32560AP000JA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32560AP000JA0 SINAMICS G120 IOP/BOP-2 DOOR MOUNT KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169457705

Codice prodotto

SIE6SL32560AP000JA0

Cod. produttore

6SL32560AP000JA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

    Set montaggio porta SINAMICS G120

    Kit per il montaggio su porta per Intelligent Operator Panel (IOP-2) e Basic Operator Panel (BOP-2) per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e il convertitore compatto SINAMICS G120C.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione IOP-2: IP55/UL Type 12
    • Protezione BOP-2: IP55
    • Includa: guarnizione, materiale di fissaggio e cavo di collegamento (5m)
    • Facile e veloce installazione sulla porta di un quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un'installazione semplice e rapida degli operatori su porte di quadri elettrici
    • Aumenta la versatilità degli azionamenti SINAMICS G120 e G120C
    • Offre un elevato grado di protezione per ambienti industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS