pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32460BA221FA0 SINAMICS CU250S-2 PN - 6SL32460BA221FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32460BA221FA0 SINAMICS CU250S-2 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - -99999...-99999 V

  • Max. frequenza d'uscita - -99999 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - -99999 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - -99999 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

301 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948664117

Codice prodotto

SIE6SL32460BA221FA0

Cod. produttore

6SL32460BA221FA0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

-99999...-99999 V

Max. frequenza d'uscita:

-99999 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

-99999 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

-99999 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

Altro

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

15

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Tensione d'uscita massima:

-99999 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

-99999 kW

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

-99999 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-99999 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Altezza:

199 mm

Profondità:

67 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

73 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

4

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

-99999

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

    Sinamics G120 Control Unit CU250S-2 PN

    La Control Unit CU250S-2 è progettata per le applicazioni di base nella costruzione generica di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120, supportando regolazione vettoriale evarie funzioni di sicurezza.

    Dettagli tecnici:

    • Regolazione vettoriale posizionatore semplice EPos con licenza Extended Functions
    • 4 DI/DO configurabili, 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO), 2 AI, 2 AO
    • Safety Integrated: STO, SBC, SS1
    • Funzioni Safety aggiuntive tramite licenza "EXTENDED SAFETY"
    • Interfacce encoder: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL
    • Grado di protezione IP20
    • Interfaccia USB e SD/MMC
    • Compatibilità con le parti di potenza: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW)
    • Varietà di protocolli di comunicazione: USS, Modbus RTU, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen

    Vantaggi per il cliente:

    • Adatta per azionamenti singoli con elevati requisiti di regolazione del numero di giri
    • Consente applicazioni versatili come sollevamento, orientamento, spostamento e rotazione
    • Interfacce I/O e busdi campo ottimizzano la comunicazione con componenti esterni
    • Integrando funzioni di sicurezza, offre maggiore protezione operativa
    • Facilita la comunicazione con controllori locali o centralizzati e dispositivi di sorveglianza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS