pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32250BE355AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSF-A-400V 55KW - 6SL32250BE355AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32250BE355AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSF-A-400V 55KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 145 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 75 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28.921 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169455305

Codice prodotto

SIE6SL32250BE355AA0

Cod. produttore

6SL32250BE355AA0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

145 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

75 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Protocollo di supporto per CAN:

no

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

55 kW

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

934 mm

Profondità:

316 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

350 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120 Power Module PM 250

    Il Power Module SINAMICS G120 PM 250 con filtro Classe A è progettato per il recupero dell'energia in rete e l'ottimizzazione delle applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di recupero in rete dell'energia: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %, 47 ... 63 Hz
    • Potenza sovraccarico elevato: 55kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Potenza sovraccarico ridotto: 75kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
    • Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C (sovraccarico elevato), 0 ... +40 °C (sovraccarico ridotto)
    • Dimensioni: 934x 350x 316 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e BOP
    • Applicazioni a quattroquadranti - nessun chopper di frenatura necessario
    • Efficient Infeed Technology per il recupero dell'energia
    • Disponibile in forme costruttive da FSC a FSF
    • Filtri di rete integrati in Classe A e opzionali per montaggio sovrapposto per Classe B

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dell'ingombro nel quadro elettrico grazie al recupero dell'energia
    • Eliminazione della complessità nel dimensionamento e cablaggio della resistenza di frenatura
    • Temperatura interna del quadro elettrico inferiore
    • Minori armoniche di rete, eliminazione della necessità di una bobina direte opzionale in ingresso
    • Risparmio di spazio e tempo nella progettazione e nell'ordinazione del materiale
    • Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza con Control Unit fail-safe
    • Opzioni di cablaggio EMC corretto con piastre di schermatura e kit di collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS