pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32250BE311AA1 SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 11KW - 6SL32250BE311AA1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32250BE311AA1 SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 11KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 32 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 15 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9498 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169458726

Codice prodotto

SIE6SL32250BE311AA1

Cod. produttore

6SL32250BE311AA1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

32 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Protocollo di supporto per CAN:

no

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

11 kW

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

334 mm

Profondità:

185 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

189 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics G120 Power Module PM 250

Power Module SINAMICS G120 PM 250 con filtro Classe A per il recupero dell'energia in rete.

Dettagli tecnici:

  • Capacità di recupero in rete: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 11kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
  • Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C
  • Potenza sovraccarico ridotto: 15kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: 0 ... +40 °C
  • Dimensioni: 334x 189x 185 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20
  • FSC disponibile: forme costruttive da FSC a FSF
  • Ulteriore filtro disponibile per montaggio sovrapposto per raggiungere la Classe B

Vantaggi per il cliente:

  • Recupero diretto dell'energia di frenatura in rete, riducendo la necessità di un chopper di frenatura.
  • Riduzione dell'ingombro nel quadro elettrico grazie all'Efficient InfeedTechnology.
  • Eliminazione del complesso dimensionamento della resistenza di frenatura.
  • Riduzione della temperatura interna del quadro elettrico.
  • Minimizzazione delle armoniche di rete, senza necessità di bobina direte opzionale.
  • Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza con Control Unit fail-safe.
  • Disponibile per collegamento a reti TN e TN/TT mese a terra e reti IT non messe a terra.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS