SIEMENS - SIE6SL32250BE255AA1 SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 5,5KW - 6SL32250BE255AA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 18 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 7.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4681 Kg CO₂-eq
EAN
4019169458702
Codice prodotto
SIE6SL32250BE255AA1
Cod. produttore
6SL32250BE255AA1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
18 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Protocollo di supporto per CAN:
no
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
334 mm
Profondità:
185 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
189 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics G120 Power Module PM 250
Il Power Module PM 250 è progettato per l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni nella costruzione di macchine, consentendo il recupero diretto dell'energia di frenatura nella rete.
Dettagli tecnici:
- Filtro Classe A con capacità di recupero in rete dell'energia
- 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 5,5kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
- Temperatura ambiente 0 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 7,5kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente 0 ... +40°C
- Dimensioni: 334x 189x 185 (AxLaxP)
- Grado di protezione IP20 senza Control Unit e BOP
- Adatto per applicazioni a quattro quadranti
- Efficient Infeed Technology
- Disponibilità nelle forme costruttive da FSC a FSF
- Filtro di rete integrato in Classe A disponibile
Vantaggi per il cliente:
- Riduzione dell'ingombro nel quadro elettrico grazie al recupero dell'energia generata
- Eliminazione della necessità di un chopper di frenatura
- Diminuzione della temperatura interna delquadro elettrico
- Ridotta quantità di armoniche di rete
- Risparmio di spazio e di tempo nella progettazione
- Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza con Control Unit fail-safe
- Facilità di collegamento a reti TN e TN/TT
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


