SIEMENS - SIE6SL32230DE337BA0 SINAMICS PM230-IP55-FSE-B-400V 37KW - 6SL32230DE337BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 75 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 37 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28.921 Kg CO₂-eq
EAN
4019169458450
Codice prodotto
SIE6SL32230DE337BA0
Cod. produttore
6SL32230DE337BA0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
75 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
37 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Protocollo di supporto per CAN:
no
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
30 kW
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
751 mm
Profondità:
329 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
320 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics G120P Power Module PM230
Modulo di potenza SINAMICS G120P con grado di protezione IP55, specializzato per applicazioni in ingegneria edile.
Dettagli tecnici:
- Filtro classe B
- Grado di protezione IP55/UL tipo 12
- 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 37kW a 110% 60s, 100% 240s
- Temperatura ambiente 0 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 751x 320x 329 (AxLaxP)
- FSE senza Control Unit e pannello di comando
- Approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
- Disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
- Filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2
- Filtro di rete integrato in Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800̩-3
- Accesorii standard: Lamierini e kit per il collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC
Vantaggi per il cliente:
- Il grado di protezione elevato consente l'impiego in ambienti ostili, funzionamento a condizioni ambientali fino a 60 gradi
- Genera reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari
- Piccole perdite di potenza apparente
- Garantisce la conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
- Rispetto per l'ambiente oltre ai vantaggienergetici
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS