SIEMENS - SIE6SL32230DE330AA0 SINAMICS PM230-IP55-FSD-A-400V 30KW - 6SL32230DE330AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 60 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 30 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.916 Kg CO₂-eq
EAN
4019169458245
Codice prodotto
SIE6SL32230DE330AA0
Cod. produttore
6SL32230DE330AA0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
60 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
30 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Protocollo di supporto per CAN:
no
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
22 kW
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
640 mm
Profondità:
329 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
320 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Ingressi: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 30kW a 110% per 60s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 640x 320x 329 (AxLxP)
- Compatibile con Control Unit CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
- Disponibile da 0,37 kW a 90 kW
- Filtri di rete integrati di Classe A e Classe B
- Funzionamento affidabile in condizioni ambientali difficili, fino a 60 gradi.
- Reazioni di rete molto contenute e piccole perdite di potenza apparente.
- Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
- La fornitura include accessori per il collegamento EMC e connettori di uscita.
- Design modulare per installazioni flessibili, come montaggio a parete.
- Rispetto per l'ambientegrazie ai vantaggi energetici offerti.
Sinamics G120P Power Module PM230
Il PM230 è un Power Module SINAMICS con grado di protezione IP55, progettato per funzionare in ambienti ostili e garantire elevate prestazioni con convertitori di frequenza SINAMICS G120P.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS