pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32230DE322AA0 SINAMICS PM230-IP55-FSD-A-400V 22KW - 6SL32230DE322AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 45 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 22 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15.861 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4019169458238

Codice prodotto

SIE6SL32230DE322AA0

Cod. produttore

6SL32230DE322AA0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

45 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Protocollo di supporto per CAN:

no

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

18.5 kW

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

640 mm

Profondità:

329 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

320 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120p Power Module Pm230

    Il PM230 è un modulo di potenza progettato per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P, ideale per applicazioni in ambienti ostili con un grado di protezione IP55.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
    • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 22kW a 110% per 60s, 100% per 240s
    • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
    • Dimensioni: 640x 320x 329 (AxLxP)
    • FSD senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
    • Disponibilità per montaggio a parete e all'esterno del quadro elettrico da 0,37 kW a 90 kW
    • Include filtri di rete di Classe A e Classe B secondo EN 61800-3

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento affidabile in condizioni ambientali fino a 60 gradi.
    • Reazioni di rete contenute senza necessità di ulteriori accorgimenti.
    • Piccole perdite di potenza apparente.
    • Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
    • Aiuto al rispetto dell'ambiente attraverso vantaggi energetici.
    • Accessori standard inclusi per una installazione facile e sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS