SIEMENS - SIE6SL32230DE311AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSC-A-400V 11KW - 6SL32230DE311AG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 26 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 11 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9498 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671658
Codice prodotto
SIE6SL32230DE311AG1
Cod. produttore
6SL32230DE311AG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
26 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
7.5 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
620 mm
Profondità:
249 mm
Larghezza:
230 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Tensione di alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza bassa sovraccarico: 11 kW con capacità di 150% per 3 s
- Dimensioni: 620x230x249 (AxLxP)
- Temperatura ambiente operativa: -10 ... +40 °C
- FSC senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
- Disponibile per montaggio a parete al di fuori del quadro elettriconelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
- Elevata efficienza energetica e riduzione delle perdite di potenza apparente
- Capacità di generare reazioni di rete contenute senza necessità di accorgimenti supplementari
- Gestione automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
- Idoneità per installazioni in ambienti difficili grazie al grado di protezione elevato
- Integrazione di filtri di rete Classe A e B per diverse categorie di installazione
- Forniamo accessori standard per una facile installazione e connessione EMC
Sinamics G120p Power Module Pm230
Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è progettato per fornire prestazioni ottimali in ambienti ostili con un grado di protezione IP55.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS