pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32230DE275BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-B-400V 7,5KW - 6SL32230DE275BG1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 18 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 7.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4681 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948671641

Codice prodotto

SIE6SL32230DE275BG1

Cod. produttore

6SL32230DE275BG1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

18 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

7.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

5.5 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

540 mm

Profondità:

249 mm

Larghezza:

180 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics G120P Power Module PM230

Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è progettato per applicazioni in ingegneria edile, con un grado di protezione IP55 per un affidabile utilizzo in ambienti ostili.

Dettagli tecnici:

  • Filtro classe B
  • Grado di protezione IP55/UL tipo 12
  • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza low overload: 7,5 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 540 x 180 x 249 (AxLaxP)
  • Fornitura standard: Lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi di potenza e di comando, connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC.
  • Approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
  • Disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW.
  • Grandezze costruttive da FSA a FSF con filtro di rete integrato in Classe A e Classe B secondo EN 61800̩-3.

Vantaggi per il cliente:

  • Il grado di protezione elevato consente l'impiego in ambienti ostili, compreso il funzionamento a condizioni ambientali fino a 60 gradi.
  • Genera reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari.
  • Garantisce piccole perdite di potenza apparente e conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete.
  • Rispetta anche l'ambiente grazie ai vantaggi energetici.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS