SIEMENS - SIE6SL32230DE275AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 7,5KW - 6SL32230DE275AG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 18 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 7.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7781 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671634
Codice prodotto
SIE6SL32230DE275AG1
Cod. produttore
6SL32230DE275AG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
18 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
7.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
540 mm
Profondità:
249 mm
Larghezza:
180 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Filtro Classe A
- Grado di protezione IP55/UL tipo 12
- Tensione di ingresso: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 7,5kW con 150% 3 s, 110% 57s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 540x 180x 249 (AxLaxP)
- Montaggio a parete senza quadro elettrico, da 0,37 kW a 90 kW
- Accessori standard inclusi: lamierini e kit per collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete
- Elevato grado di protezione per applicazioni in ambienti ostili, fino a 60 gradi
- Reazioni di rete contenute senza necessità di accorgimenti supplementari
- Piccole perdite di potenza apparente
- Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete
- Vantaggi energetici significativi, con rispetto per l’ambiente
- Disponibilità di filtri integrati in Classe A e Classe B per diverse categorie di installazione
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 con grado di protezione IP55 è progettato per applicazioni nell'ingegneria edile ed è parte integrante del convertitore di frequenza SINAMICS G120P.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS