pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32230DE255AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 5,5KW - 6SL32230DE255AG1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 13.2 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 5.5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4681 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948671610

Codice prodotto

SIE6SL32230DE255AG1

Cod. produttore

6SL32230DE255AG1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

13.2 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

4 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

540 mm

Profondità:

249 mm

Larghezza:

180 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120p Power Module PM230

    Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è specializzato per l'ingegneria edile, offrendo un grado di protezione IP55 per convertitori di frequenza operativi in ambienti ostili.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
    • Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10%
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 5,5 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
    • Dimensioni: 540 x 180 x 249 (AxLxP)
    • Fornitura standard: Lamierini e kit per il collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete

    Vantaggi per i clienti:

    • Operatività in condizioni ambientali fino a 60 gradi
    • Reazioni di rete molto contenute e piccole perdite di potenza apparente
    • Conferma automatica delle anomalie dopo caduta di rete
    • Rispetto dell'ambiente grazie ai vantaggi energetici
    • Disponibilità per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS