SIEMENS - SIE6SL32230DE240AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 4KW - 6SL32230DE240AG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 10.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 4 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2611 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671597
Codice prodotto
SIE6SL32230DE240AG1
Cod. produttore
6SL32230DE240AG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
10.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
4 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
3 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
540 mm
Profondità:
249 mm
Larghezza:
180 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Grado di protezione: IP55/UL tipo 12
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 4kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C
- Dimensioni: 540 x 180 x 249 (AxLxP)
- FSB senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
- Disponibile per montaggio a parete fuori dal quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW
- Filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 e Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800-3
- Rettifica automatica delle anomalie dopo una caduta di rete, riducendo i tempi di inattività
- Impiego in condizioni ambientali fino a 60 gradi grazie al grado di protezione elevato
- Generazione di reazioni di rete contenute senza necessità di accorgimenti supplementari
- Ridotte perdite di potenza apparente, contribuendo all'efficienza energetica
- Accessori standard inclusi per una facile installazione e collegamento EMC
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 con filtro Classe A è progettato per applicazioni industriali in ambienti ostili, garantendo un'elevata protezione con grado di protezione IP55.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS