SIEMENS - SIE6SL32230DE230BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-B-400V 3KW - 6SL32230DE230BG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 7.7 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 3 kW
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2611 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671580
Codice prodotto
SIE6SL32230DE230BG1
Cod. produttore
6SL32230DE230BG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
7.7 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
3 kW
Numero di fasi d'entrata:
3
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
2.2 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
460 mm
Profondità:
249 mm
Larghezza:
154 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Protezione IP55/UL tipo 12
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 3kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 460x 154x 249 (AxLxP)
- Disponibile per montaggio a parete
- Filtro di rete integrato in Classe A e Classe B secondo EN 61800-3
- Ideale per l'ingegneria edile, con funzionamento sicuro in condizioni ambientali difficili fino a 60 gradi
- Minime reazioni di rete senza necessità di accorgimenti supplementari
- Ridotte perdite dipotenza apparente
- Conferma automatica delle anomalie dopo caduta di rete
- Rispetta l'ambiente grazie all'efficienza energetica
- Accessoristica standard per facilità di installazione
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 con grado di protezione IP55 è progettato per applicazioni di convertitori di frequenza in ambienti ostili, garantendo alta efficienza energetica e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS