SIEMENS - SIE6SL32230DE211BG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-B-400V 1,1KW - 6SL32230DE211BG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 3.1 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.1 kW
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2611 Kg CO₂-eq
EAN
4042948671528
Codice prodotto
SIE6SL32230DE211BG1
Cod. produttore
6SL32230DE211BG1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
3.1 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
1.1 kW
Numero di fasi d'entrata:
3
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
460 mm
Profondità:
249 mm
Larghezza:
154 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Filtro classe B
- Grado di protezione IP55/UL tipo 12
- Tensione di ingresso: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza bassa sovraccarico: 1,1 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 460 x 154 x 249 mm (AxLxP)
- Disponibile per montaggio a parete
- Accessori inclusi: Lamierini e kit per il collegamento EMC
- Elevato grado di protezione consente l'installazione in ambienti difficili
- Genera reazioni di rete contenute riducendo le perdite di potenza
- Automatica conferma delle anomalie dopo una caduta di rete
- Rispetto per l'ambiente durante il funzionamento
- Versatilità nelle configurazioni grazie ai filtri di rete integrati
Sinamics g120p power module pm230
Il Power Module SINAMICS PM230 è progettato per l'uso con il convertitore di frequenza SINAMICS G120P e offre un grado di protezione IP55 per applicazioni anche in ambienti ostili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS