SIEMENS - SIE6SL32203YE320AP0 G120X IP20 380-480V 22KW FSD C2 - 6SL32203YE320AP0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948687703
Codice prodotto
SIE6SL32203YE320AP0
Cod. produttore
6SL32203YE320AP0
Produttore
SIE
SINAMICS G120X
Convertitore di frequenza per il controllo di pompe e ventilatori nel settore idrico e HVAC.
Dettagli tecnici:
- Potenza nominale: 22 kW con 110 % 60 s, 100 % 240 s
- Filtro antiradiodisturbi per categoria C2
- 3AC 380-480 V+10/-20%
- Frequenza: 47-63 Hz
- Temperatura ambiente: -20 ... +45 °C
- Grandezza costruttiva: FSD
- Grado di protezione: IP20 / UL open Type
Vantaggi per il cliente:
- Semplicità di scelta e ordinazione
- Facilità di manipolazione
- Disponibilità immediata out of the box
- Integrazione ottimizzata nelle applicazioni
- Stabile in ogni condizione di rete
- Robusto con capacità di operare a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C
- Funzioni settoriali specifiche come bypass e riempimento di condotte
- Compatibile con tutte le tensioni e tipi direte
- Forma costruttiva compatta che risparmia spazio nel quadro elettrico
- Disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kW e 630 kW
- Morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt
- Facilità di messa in servizio con vari dispositivi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


