pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32202YE440UF0 G120X IP20 380-480V 90KW FSF UF - 6SL32202YE440UF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32202YE440UF0 G120X IP20 380-480V 90KW FSF UF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 183 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 90 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26.916 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948685198

Codice prodotto

SIE6SL32202YE440UF0

Cod. produttore

6SL32202YE440UF0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

183 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

90 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di fasi d'uscita:

3

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

75 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-20 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

709 mm

Profondità:

360 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

305 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

5

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

6

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics g120x

    Il convertitore di frequenza SINAMICS G120X è progettato per controllare tutti gli elementi nelle applicazioni con pompe e ventilatori nel settore idrico/acque reflue e nell'ingegneria edile/HVAC.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 90 kW con 110% per 60 s, 100% per 240 s
    • Alimentazione: 3AC 380-480 V +10/-20%, 47-63 Hz
    • Temperatura ambientale: -20 ... +45 °C
    • Grado di protezione: IP20 / UL open Type
    • Disponibile in nove grandezze costruttive, da 0,75 kW a 630 kW
    • Funzioni settoriali specifiche come bypass e riempimento di condotte
    • Compatibile con tutte le tensioni e tipi di rete
    • Morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt

    Vantaggi per i clienti:

    • Setup semplice con SINAMICS G120 Smart Access Module o pannello operatore IOP-2
    • Facilità di manipolazione e disponibilità immediata "out of the box"
    • Stabilità in ogni condizione di rete, con opzioni per categorie EMC C2 e C1
    • Progettato per ottimizzazione dei costi e risparmio delle risorse
    • Forma costruttiva compatta per risparmiare spazio nel quadro elettrico
    • Facile messa in servizio con diverse opzioni di pannello operatori esterni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS