pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32202YE280AF0 G120X IP20 380-480V 15KW FSC C2 - 6SL32202YE280AF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32202YE280AF0 G120X IP20 380-480V 15KW FSC C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 33 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 15 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14.474 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948684207

Codice prodotto

SIE6SL32202YE280AF0

Cod. produttore

6SL32202YE280AF0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

33 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di fasi d'uscita:

3

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

11 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-20 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

295 mm

Profondità:

209 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

140 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

5

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

6

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics G120X

    Convertitore di frequenza SINAMICS G120X progettato per controllare elementi in applicazioni con pompe e ventilatori, particolarmente nel settore idrico e HVAC.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 15 kW con 110 % 60 s, 100 % 240 s
    • Filtro antiradiodisturbi per categoria C2
    • Tensione: 3AC 380-480 V+10/-20%
    • Frequenza: 47-63 Hz
    • Temperatura ambiente: -20 ... +45 °C
    • Grandezza costruttiva: FSC
    • Grado di protezione: IP20 / UL open Type
    • Compatibilità con tutte le tensioni e tipi di rete
    • Disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza: 0,75 kW - 630 kW
    • Morsetti DC per collegamento di filtri du/dt

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di scelta e ordinazione
    • Facilità di manipolazione e setup semplice con Smart Access Module o pannello operatore IOP-2
    • Stabilità in ogni condizione di rete
    • Robustezza e capacità di operare a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C
    • Funzioni settoriali specifiche per un'efficienza maggiore
    • Design compatto che risparmia spazio nel quadro elettrico

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS