SIEMENS - SIE6SL32202YE220AB0 G120X IP20 380-480V 5.5KW FSB C2 - 6SL32202YE220AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 13.6 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 5.5 kW
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4681 Kg CO₂-eq
EAN
4042948683835
Codice prodotto
SIE6SL32202YE220AB0
Cod. produttore
6SL32202YE220AB0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
13.6 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Numero di fasi d'entrata:
3
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di ingressi analogici:
2
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
4 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-20 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
275 mm
Profondità:
209 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
100 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
5
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
6
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Potenza nominale: 5,5 kW con 110 % per 60 s, 100 % per 240 s
- Filtro antiradiodisturbi per categoria C2
- Alimentazione: 3AC 380-480 V +10/-20%, 47-63 Hz
- Temperatura ambiente: -20 ... +60 °C
- Grandezza costruttiva: FSB
- Grado di protezione: IP20 / UL open Type
- Compatibile con tutte le tensioni e tipi di rete
- Disponibile in nove grandezze costruttive da 0,75 kW a 630 kW
- Morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt
- Facilità di scelta e ordinazione
- Setup semplice con SINAMICS G120 Smart Access Module o pannello operatore IOP-2
- Robustezza e stabilità in ogni condizione di rete
- Funzioni settoriali specifiche per efficienza migliorata
- Forma costruttiva compatta che risparmia spazio nel quadro elettrico
- Disponibilità immediata "out of the box"
Sinamics G120X
Convertitore di frequenza progettato per controllare elementi in applicazioni con pompe/ventilatori, particolarmente nel settore idrico/acque reflue e HVAC.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS