SIEMENS - SIE6SL32202YE120AF0 G120X IP20 380-480V 1.1KW FSA C2 - 6SL32202YE120AF0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 3.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.1 kW
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
4042948683248
Codice prodotto
SIE6SL32202YE120AF0
Cod. produttore
6SL32202YE120AF0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
3.2 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
1.1 kW
Numero di fasi d'entrata:
3
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di fasi d'uscita:
3
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di ingressi analogici:
2
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
232 mm
Profondità:
209 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
73 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
1
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
5
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
6
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics G120X
Convertitore di frequenza SINAMICS G120X per controllare tutti gli elementi nelle applicazioni con pompe/ventilatori.
Dettagli tecnici:
- Potenza nominale: 1,1 kW con 110 % 60 s, 100 % 240 s
- Filtro antiradiodisturbi per categoria C2
- 3AC 380-480 V+10/-20%
- 47-63 Hz
- Temperatura ambiente: -20 ... +45 °C
- Grandezza costruttiva: FSA
- Grado di protezione: IP20 / UL open Type
- Disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kW e 630 kW
- Contiene morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt
Vantaggi per il cliente:
- Semplicità di scelta e ordinazione
- Facilità di manipolazione
- Disponibilità immediata out of the box
- Integrazione ottimizzata nelle applicazioni
- Setup semplice con SINAMICS G120 Smart Access Module o pannello operatore IOP-2
- Stabile in ogni condizione di rete
- Soddisfa opzionalmente le categorie EMC C2 e C1
- Particolarmente robusto, operativo a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C
- Efficiente grazie a funzioni settoriali specifiche
- Compatibile con tutte le tensioni e tutti i tipi di rete
- Forma costruttiva compatta, risparmia spazio nel quadro elettrico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


