pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32201YE580CF0 G120X IP20 380-480V 355KW FSH C3 - 6SL32201YE580CF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32201YE580CF0 G120X IP20 380-480V 355KW FSH C3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 100 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 655 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 355 kW

  • Numero di fasi d'entrata - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948689196

Codice prodotto

SIE6SL32201YE580CF0

Cod. produttore

6SL32201YE580CF0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

100 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

655 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

355 kW

Numero di fasi d'entrata:

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Numero di fasi d'uscita:

3

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

250 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

1695 mm

Profondità:

393 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

548 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

5

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

6

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

SINAMICS G120X

Convertitore di frequenza SINAMICS G120X per il controllo di elementi in applicazioni con pompe e ventilatori nel settore idrico/acque reflue e ingegneria edile/HVAC.

Dettagli tecnici:

  • Potenza nominale: 355 kW con 135 % 3 s o 110 % 60 s
  • Filtro antiradiodisturbi per categoria 3AC 380 ... 480 V +10/-20 % 47 ... 63 Hz
  • Temperatura ambiente: 0 ... +45 °C
  • Grandezza costruttiva: FSH
  • Grado di protezione: IP20 / UL open Type
  • Senza Operator Panel
  • Senza ampliamento I/O
  • Bus di campo integrato: PROFINET-PN, Ethernet IP
  • Disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kWe 630 kW
  • Morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt

Vantaggi per il cliente:

  • Semplicità di scelta e ordinazione
  • Facilità di manipolazione
  • Disponibilità immediata out of the box
  • Integrazione ottimizzata nelle applicazioni
  • Stabilità in ogni condizione di rete
  • Soddisfa opzionalmente le categorie EMC C2 e C1
  • Particolarmente robusto, operando a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C
  • Funzioni settoriali specifiche per efficienza
  • Forma costruttiva compatta per risparmio di spazio nel quadro elettrico

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS