pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32105HE104UF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.4KW - 6SL32105HE104UF0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32105HE104UF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.4KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...480 V

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Numero di fasi in uscita - 3

  • Tensione d’uscita massima - 480 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948690208

Codice prodotto

SIE6SL32105HE104UF0

Cod. produttore

6SL32105HE104UF0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...480 V

Numero di fasi in ingresso:

3

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Corrente di uscita nominale I2N:

1.2 A

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.4 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

-10 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-10 %

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

5

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con connessione PC:

Resistenza di frenatura integrata:

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

273 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

223 mm

SINAMICS S210 tensione di ingresso: 3AC 200 ... 480 V -10 %/+10 %; 1,6 A, 45 ... 66 Hz; tensione di uscita: ingresso 0 V; 1,2 A, 0 ... 550 Hz; motore: 0,4 kW grado di protezione: IP20; grandezza costruttiva A; 50 x 270 x 220 (LxAxP)