SIEMENS - SIE6SL32105FE135UA0 SINAMICS V90, 3 AC 400V 3.5KW - 6SL32105FE135UA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - 3
Numero di ingressi digitali - 10
Numero di uscite digitali - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4042948674406
Codice prodotto
SIE6SL32105FE135UA0
Cod. produttore
6SL32105FE135UA0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Numero di ingressi digitali:
10
Numero di uscite digitali:
6
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
2
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-15 %
Altezza:
260 mm
Profondità:
240 mm
Larghezza:
140 mm
- Tensione di ingresso: 380-480 V 3 A - 15 %+10 %
- Tensione di uscita: - 0 ingresso 11,0 A 0-330 Hz
- Potenza motore: 3,5 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva C: 140x260x240 (LxAxP)
- Campo di potenza: 0,4 kW ... 7,0 kW
- Campo di tensione: 380 V ... 480 V
- Interfacce di integrazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU
- Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali.
- Massima facilità d'uso e messa in servizio rapida.
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni con il servomotore SIMOTICS S-1FL6.
- Possibilità di integrazione flessibile con diverse opzioni e accessori.
- Efficienza elevata grazie all'abbinamento con il controllore SIMATIC in TIA Portal.
Sinamics V90
Il servoconvertitore SINAMICS V90 è un sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


