SIEMENS - SIE6SL32105FB120UA0 SINAMICS V90, 3 AC 200V 2KW - 6SL32105FB120UA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N - 11.6 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - 3
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4681 Kg CO₂-eq
EAN
4042948674345
Codice prodotto
SIE6SL32105FB120UA0
Cod. produttore
6SL32105FB120UA0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N:
11.6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
10
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
212 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di uscite digitali:
6
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
2
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
-15 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-15 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
170 mm
Profondità:
195 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
95 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
1
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Tensione di ingresso: 200-240 V a 3 poli - 15 %/+ 10 % 12,0 A 45-66 Hz
- Tensione di uscita: - 0 ingresso 11,6 A 0-330 Hz
- Potenza motore: 2 kW
- Grado di protezione: IP20
- Grandezza costruttiva: D, 95x170x195 (LxAxP)
- Campo di potenza: 0,1 kW ... 2,0 kW
- Campo di tensione: 200 V ... 240 V
- Interfacce di comunicazione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU
- Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali.
- Facilità d'uso grazie alla compatibilità con il controllore SIMATIC in TIA Portal.
- Messa in servizio rapida e semplice con il tool gratuito SINAMICS V-ASSISTANT.
- Possibilità di integrazione con diverse opzioni come cavi di collegamento, filtri di rete e connettori.
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni quando collegato al servomotore SIMOTICS S-1FL6.
Sinamics V90
Il servoconvertitore SINAMICS V90 è il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS