pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32105FB115UA0 SINAMICS V90, 3 AC 200V 1.5KW - 6SL32105FB115UA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32105FB115UA0 SINAMICS V90, 3 AC 200V 1.5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 10.6 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948674338

Codice prodotto

SIE6SL32105FB115UA0

Cod. produttore

6SL32105FB115UA0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

200...240 V

Corrente di uscita nominale I2N:

10.6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di ingressi digitali:

10

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

212 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

6

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

-15 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-15 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

170 mm

Profondità:

195 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

95 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics V90

    Il servoconvertitore SINAMICS V90 è un sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di ingresso: 200-240 V a 3 poli - 15 %/+ 10 % 11,0 A
    • Frequenza: 45-66 Hz
    • Tensione di uscita: 0-330 Hz
    • Motore: 1,5 kW
    • Grado di protezione: IP20
    • Grandezza costruttiva D: 95x170x195 (LxAxP)
    • Campo di potenza: 0,1 kW ... 2,0 kW
    • Campo di tensione: 200 V ... 240 V
    • Connessione: PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento affidabile e prestazioni ottimali per applicazioni dinamiche.
    • Facile integrazione con il controllore SIMATIC per un team efficiente in TIA Portal.
    • Possibilità di una messa in servizio rapida e semplice grazie al tool SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Adattabilità a diverse esigenze specifiche dell'utente con opzioni come cavi di collegamento e filtri di rete.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS