pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32105BE318UV0 SINAMICS V20, 3AC400V 18,5KW UNFILTRED - 6SL32105BE318UV0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 45 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 22 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15.861 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6940408103061

Codice prodotto

SIE6SL32105BE318UV0

Cod. produttore

6SL32105BE318UV0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

45 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

18.5 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

-5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-15 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

264.5 mm

Profondità:

209 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

245 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

    Sinamics V20 3ac 380 ... 480 V

    Convertitore di frequenza SINAMICS V20, semplice, robusto ed efficiente, progettato per applicazioni industriali e commerciali nel campo di tensione da 3AC 380 V a 480 V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 3AC 380 ... 480 V
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza nominale: 18,5 kW con sovraccarico del 150% per 60 sec, 22 kW con sovraccarico del 110% per 60 sec
    • Non filtrato I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO
    • Bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP integrato
    • Protezione: IP20/UL aperto
    • Dimensioni: E 244x265x209 (LxAxP)
    • Disponibile in nove grandezze costruttive, potenza da 0,12 kW a 30 kW

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei tempi di messa in servizio grazie alla configurazione semplice e immediata.
    • Aumento dell'efficienza energetica grazie a un metodo di controllo energetico ottimale e riduzione automatica del flusso.
    • Visualizzazione del consumo di energia attuale e funzioni di risparmio energetico integrate.
    • Modalità Keep Running per un funzionamento stabile anche in condizioni di rete difficili o variabili.
    • Configurazione semplificata con macro predefinite e blocchi funzionali pronti dal portale Totally Integrated Automation (TIA Portal).
    • Alternativa tecnica ed economica al convertitore di frequenza Micromaster 420.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS