pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32105BE275CV1 SINAMICS V20, 3AC400V 7,5KW SENZA FILTRO - 6SL32105BE275CV1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 16.5 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 7.5 kW

  • Numero di fasi d'entrata - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106466602

Codice prodotto

SIE6SL32105BE275CV1

Cod. produttore

6SL32105BE275CV1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

16.5 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

7.5 kW

Numero di fasi d'entrata:

3

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

7.5 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

-5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

-15 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

182 mm

Profondità:

169 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

184 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Sinamics V20 3AC 380 ... 480 V

Il SINAMICS V20 è un inverter compresso per applicazioni industriali, progettato per una potenza nominale di 7,5 kW.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 3AC 380 ... 480 V -15/+10%
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza nominale: 7,5 kW con sovraccarico del 150% per 60 sec.
  • Filtro integrato: C3
  • I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO
  • Bus di campo: USS/MODBUS RTU con BOP integrato
  • Protezione: IP20/ UL aperto
  • Dimensione: C 184x186x169 (LaxAxP)

Vantaggi per il cliente:

  • Facile integrazione grazie al bus di campo USS/MODBUS RTU.
  • Elevata flessibilità con diverse opzionidi I/O.
  • Affidabilità garantita con protezione IP20.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.