SIEMENS - SIE6SL32101RE321UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-U-400V-110KW - 6SL32101RE321UL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 205 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 110 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
56.383 Kg CO₂-eq
EAN
4042948673515
Codice prodotto
SIE6SL32101RE321UL0
Cod. produttore
6SL32101RE321UL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
205 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
110 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
90 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Altezza:
708 mm
Profondità:
357 mm
Larghezza:
305 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
-99999
Numero di interfacce HW PROFINET:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS232:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS422:
-99999
Numero di interfacce HW seriali RS485:
-99999
Numero di interfacce HW seriali TTY:
-99999
Numero di interfacce HW USB:
-99999
Numero di interfacce HW parallele:
-99999
Numero di interfacce HW altre:
-99999
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Il Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali, offrendo una potenza elevata e capacità di sovraccarico, ideale per il settore delle acque e delle acque reflue.
Dettaglitecnici:
- Tipo: PM240P-2 non filtrato
- Tensione: 3AC380-480V +10/-20%
- Frequenza: 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 90kW a 150% 60 s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -20 ... +50°C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 110kW a 135% 3 s, 110% 57s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 708x305x357 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Firmware: versione V4.7 SP6 HF1
- Applicazioni: industria di processo, settore delle acque/acque reflue
- Classificazione: Safety Integrated Drive con funzione di sicurezza Safe Torque Off, Safety Integrity Level max. SIL 3
- Efficienza energetica: 98 percento
- Disponibilità: grandezze costruttive da FSD a FSF
- Collegamento a reti: compatibilità con reti TN, TT e IT
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza grazie alla nuova piattaforma hardware
- Robustezza per condizioni ambientali estreme
- Maggiore efficienza energetica con tensione di uscita elevata
- Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza
- Possibilità di collegare reattanze di uscita per lunghezze cavo maggiori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS