SIEMENS - SIE6SL32101RE288AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSE-A-400V-45KW - 6SL32101RE288AL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 90 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 45 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28.921 Kg CO₂-eq
EAN
4042948673423
Codice prodotto
SIE6SL32101RE288AL0
Cod. produttore
6SL32101RE288AL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
90 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
45 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
37 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
551 mm
Profondità:
237 mm
Larghezza:
275 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
SINAMICS G120 Power Module PM240P-2
Il SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 è progettato per offrire elevate prestazioni in applicazioni industriali, incluso il settore delle acque e reflue.
Dettagli tecnici:
- Filtro Classe A
- 3AC 380 ... 480 V +10/-20 %
- 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 37 kW a 150 % 60 s, 100 % 240 s
- Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto:45 kW a 135 % 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s
- Temperatura ambiente -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 551 x 275 x 237 (AxLaxP)
- FSE grado di protezione IP20
- Firmware CU versione V4.7 SP6 HF1
- Applicazioni orientate alla sicurezza con funzione di sicurezza Safe Torque Off, Safety Integrity Level max. SIL 3
- Temperatura operativa da -10 °C a 60 °C
- Efficienza energetica: tensione di uscita fino al 98%
- Disponibile senza e con filtro di rete integrato in Classe A
- Cablaggio EMC corretto con piastre di schermatura e kit di collegamento della schermatura
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza.
- Robustezza per condizioni ambientali estreme.
- Adatto per applicazioni industriali e del settore delle acque.
- Collegamento a reti TN/TT e IT.
- Possibilità di utilizzo con reattanze di uscita per lunghezze cavo maggiori.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


