SIEMENS - SIE6SL32101RE275AL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-A-400V-37KW - 6SL32101RE275AL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 75 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 37 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4144 Kg CO₂-eq
EAN
4042948673409
Codice prodotto
SIE6SL32101RE275AL0
Cod. produttore
6SL32101RE275AL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
75 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
37 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
30 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
472 mm
Profondità:
237 mm
Larghezza:
200 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Sinamics G120 Power Module PM240P-2
Il SINAMICS G120 Power Module PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali con elevate prestazioni in ambienti estremi.
Dettagli tecnici:
- Filtro classe A
- 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 30kW a 150% 60 s, 100% 240S
- Temperatura ambiente -20 ... +50 °C (HO)
- Potenza sovraccarico ridotto: 37kW a 135% 3 s, 110% 57S, 100% 240 s
- Temperaturaambiente -20 ... +40 °C (LO)
- Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLaxP)
- Grado di protezione IP20
- Versione firmware: V4.7 SP6 HF1
- Adatto per applicazioni nel settore delle acque/acque reflue
- Funzione di sicurezza Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
- Efficienza energetica: tensione di uscita più elevata (98 percento)
Vantaggi per il cliente:
- Elevata densità di potenza grazie alla nuova piattaforma hardware
- Robustezza per condizioni ambientali estreme da -10 °C a 60 °C
- Resistenza a sostanze nocive
- Disponibilità di piastre di schermatura e kit di collegamento per un cablaggio EMC corretto
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS