pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32101RE260UL0 SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-U-400V-30KW - 6SL32101RE260UL0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 550 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 60 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 30 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15.861 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948673393

Codice prodotto

SIE6SL32101RE260UL0

Cod. produttore

6SL32101RE260UL0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

550 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

60 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

30 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

22 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Altezza:

472 mm

Profondità:

237 mm

Larghezza:

200 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

SINAMICS G120 Power Module PM240P-2

Il Power Module SINAMICS G120 PM240P-2 è progettato per applicazioni industriali, offrendo elevate prestazioni e robustezza in condizioni ambientali estreme.

Dettagli tecnici:

  • 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz
  • Potenza sovraccarico elevato: 22kW a 150% 60 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -20 ... +50 °C (HO)
  • Potenza sovraccarico ridotto: 30kW a 135% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: -20 ... +40 °C (LO)
  • Dimensioni: 472x 200x 237 (AxLaxP)
  • Grado di protezione: IP20
  • Firmware versione: V4.7 SP6 HF1
  • Applicazioni: Industria di processo, settore delle acque/acque reflue
  • Funzione di sicurezza: Safe Torque Off con Safety Integrity Level max. SIL 3
  • Efficienza energetica: tensione di uscita più elevata (98 percento)

Vantaggi per il cliente:

  • Elevata densitàdi potenza grazie alla nuova piattaforma hardware
  • Robustezza per l'impiego in ambienti aggressivi
  • Supporto per lunghezze maggiori di cavi mediante reattanze di uscita
  • Disponibile in versioni con e senza filtro direte integrato in Classe A
  • Corretto cablaggio EMC grazie a piastre di schermatura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS